Cat.8 SSTP LANケーブル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13006895 品番 IK-8900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

先端部の折れ曲がりに強い、Cat.8 SSTP パッチケーブル
HDビデオストリーミング、安定したゲーム環境、高速ダウンロードに

材質コンダクター:無酸素銅 ブラック 規格CAT8 ケーブル長(m)0.5 インターフェースRJ45 8P8C 材質(シールド)アルミホイル+金属織り RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)40 伝送帯域(MHz)2000 導体サイズ(AWG[mm2])28 材質(ジャケット)PVC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする