VENTION
VENTIONの PCアクセサリー
VENTIONの ケーブル
VENTIONの LANケーブル
Cat.8 SSTP LANケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13006904
品番
IK-8917
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
先端部の折れ曲がりに強い、Cat.8 SSTP パッチケーブル
HDビデオストリーミング、安定したゲーム環境、高速ダウンロードに
材質
コンダクター:無酸素銅
色
ブラック
規格
CAT8
ケーブル長(m)
1
インターフェース
RJ45 8P8C
材質(シールド)
アルミホイル+金属織り
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
40
伝送帯域(MHz)
2000
導体サイズ(AWG[mm
2
])
28
材質(ジャケット)
PVC