VENTION
VENTIONの PCアクセサリー
VENTIONの ケーブル
VENTIONの LANケーブル
Cat.6 UTP LANケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13006965
品番
IB-4809
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
射出成型により安定してしっかり差し込めるCat.6 UTP パッチケーブル
仕様
ラインオーダー:568B
材質
コンダクター:銅被覆アルミニウム
色
ブラック
規格
CAT6
ケーブル長(m)
1
インターフェース
RJ45
プラグ
金メッキピン
伝送速度(Mbps)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体サイズ(AWG[mm
2
])
26
材質(ジャケット)
PVC