Cat.6 UTP LANケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13006999 品番 IB-4830
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

射出成型により安定してしっかり差し込めるCat.6 UTP パッチケーブル

仕様ラインオーダー:568B 材質コンダクター:銅被覆アルミニウム ブラック 規格CAT6 ケーブル長(m)3 インターフェースRJ45 プラグ金メッキピン 伝送速度(Mbps)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(AWG[mm2])26 材質(ジャケット)PVC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする