スプリューハンドタップ(並目) M12X1.75 #2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード13007437 品番SP-HT 12X1.75#2
参考基準価格(税別)¥5,130 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。

用途アルミ用。メートル並目ねじ用。 材質高速度工具鋼SKH(JISG4403) ねじ長さ(mm)42 喰付き部の山数5山 全長L(mm)88 精度1b級 刃部硬度HRC61〜64 寸法K(mm)8 シャンク径D(Φmm)10.5 寸法KL(mm)11 ねじ外径(mm)14.274
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする