日本スプリュー
日本スプリューの タップ・ダイス
日本スプリューの タップ
日本スプリューの ハンドタップ
スプリューハンドタップ(並目) M2X0.4 #2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13007638
品番
SP-HT 2X0.4#2
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
用途
アルミ用。メートル並目ねじ用。
材質
高速度工具鋼SKH(JISG4403)
ねじ長さ(mm)
15
喰付き部の山数
5山
全長L(mm)
42
精度
1b級
刃部硬度
HRC61〜64
寸法K(mm)
2.5
シャンク径D(Φmm)
3
寸法KL(mm)
5
ねじ外径(mm)
2.52
商品豆知識
ハンドタップの種類