日本スプリュー
日本スプリューの タップ・ダイス
日本スプリューの タップ
日本スプリューの ハンドタップ
スプリューハンドタップ(細目) M10X1.0 #2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13007735
品番
SP-HT 10X1.0#2
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
用途
アルミ用。メートル細目ねじ用。
材質
高速度工具鋼SKH(JISG4403)
ねじ長さ(mm)
38
喰付き部の山数
5山
全長L(mm)
82
精度
1b級
刃部硬度
HRC61〜64
寸法K(mm)
6.5
シャンク径D(Φmm)
8.5
寸法KL(mm)
9
ねじ外径(mm)
11.3
商品豆知識
ハンドタップの種類