スプリューハンドタップ(細目) M10X1.0 #3

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード13007744 品番SP-HT 10X1.0#3
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。

用途アルミ用。メートル細目ねじ用。 材質高速度工具鋼SKH(JISG4403) ねじ長さ(mm)38 喰付き部の山数1.5山 全長L(mm)82 精度1b級 刃部硬度HRC61〜64 寸法K(mm)6.5 シャンク径D(Φmm)8.5 寸法KL(mm)9 ねじ外径(mm)11.3
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする