ロジクール MX KEYS コンボ2 フォービジネス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13008286 品番MK800MXS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

「MX KEYS コンボ2 フォービジネス」は、フラッグシップモデルである「MXシリーズ」の大人気ワイヤレスキーボード「MX KEYS」とハイパフォーマンスマウス「MX MASTER 3S」をバンドルし、手首の負担や疲労軽減に効果的なパームレストに付け加えた企業向け専売セットです。付属マウスを既存品の「MX MASTER 3」から最新モデルの「MX MASTER 3S」にアップグレードし、静音性とトラッキング精度が大幅に強化されており、静かで効率性の高い操作を実現します。

対応機種
[Logi Bolt USBレシーバー]
Windows(R) 10,11 以降、macOS 10. 15 以降、Linux(R)、Chrome OSTM
[Bluetooth(R) Low Energy]
Windows(R) 10,11 以降、macOS 10. 15 以降、Linux(R)、Chrome OSTM、AndroidTM 8.0以降
仕様押下圧:60±20g セット内容本体、MX KEYS フォービジネス 、 MX MASTER 3S フォービジネス、MXパームレスト、充電ケーブル、Logi Bolt USB レシーバー、保証規定、保証書 寸法(mm)キーボード:430.2×20.5×131.63 マウス:グラファイト、パームレスト:グラファイト 質量(g)キーボード:810(電池含む)、マウス:141(電池含む)、パームレスト:180 センサータイプマウス:DarkfieldTM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:84.3×51×124.9、パームレスト:420×8×64 機能マウス/チルト:有、その他:スマートイルミネーション(近接センサー、自動バックライティング機能)、Easy-SwitchTMボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え) キー配列113キー日本語レイアウト 使用電池キーボード:内蔵充電式リチウムポリマー電池、マウス:内蔵充電式リチウムポリマー電池(500mAh) 解像度マウス:200dpi 〜 8000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi) ホイールマウス/スクロール:有(Magspeedスクロール機能付) 電池寿命キーボード :フル充電で最大10日間、またはバックライトをオフにして最大5か月間、マウス:最大70日(週5日・1日8時間の使用に基づく) キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)1.8 充電時間(時間)キーボード フル:4 ボタン数マウス:7(チルト機能含む) キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy 操作距離10m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする