アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの インターホン
玄関子機(住戸アダプタ内蔵) GB-BA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13008627
品番
GB-BA
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
玄関を美しくするコンパクトタイプ
形状
壁付け
質量(g)
190
電源
親機から供給
使用周囲温度(℃)
-10〜60
色調
クリアブラック