モニタ付ワイヤレス子機セット VJ-RW

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13008785 品番VJ-RW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

外出中でもお手持ちのスマートフォン・タブレットで来訪者様の映像確認・通話をすることができます。
外出中にスマートフォン・タブレットで自宅インターホンの呼出・通話が可能

電源DC2.4V/700mAh 通信方式1.9GHz 充電時間(時間)10 モニタ2.4型TFTカラー 連続待受時間70時間 連続通話時間(時間)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする