産業用 2.5inch SSD 120GB 3D TLC 標準温度品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13008907 品番AD25S3120G3DCENES
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けSSD (2.5inch)は、幅広い選択が可能なように製品設計されております。
組込み/工業用、エンタープライズサーバ、警備、産業用アプリケーション(シンクライアント、POS)など、様々なお客様のニーズにあった対応が可能です。
グローバルウェアレベリング機能
内部エラービット検出機能
独自機能の電源断対策機能
S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能

形状2.5inch SATA (7+15 pin) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×69.85×7 対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T 最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03 インターフェースSATA III 6Gb/s 耐衝撃性1500G、0.5ms 耐振動性能20G、7〜2000Hz 動作温度(℃)0〜+70(動作時)、 -55〜+95(保管時) RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF(時間)200万

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする