※製品代表画像

GRT STD CPM B M3×0.5 高能率・低炭素型転造タップ GRT OSG(オーエスジー) 13009511 GRT STD CPM B M3×0.5 高能率・低炭素型転造タップ GRT OSG(オーエスジー) 13009511 GRT STD CPM B M3×0.5 高能率・低炭素型転造タップ GRT OSG(オーエスジー) 13009511 GRT STD CPM B M3×0.5 高能率・低炭素型転造タップ GRT OSG(オーエスジー) 13009511

高能率・低炭素型転造タップ GRT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13009511 品番 GRT STD CPM B M3×0.5
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

GREEN TAP(GRT)は、独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量の削減を実現した低炭素型製品です。
またGRTは、ばらつきのない高い耐久性を実現します。高性能な低炭素型製品の選択はカーボンフットプリント(CFP)削減につながり持続可能な社会の実現に貢献します。
・冷却効果を高める特殊ねじ山仕様:最も発熱する刃先付近に多くの切削油剤を供給することで冷却効果を高め耐久性を向上。
・大きな心厚で高剛性:心厚が大きく対折損性が向上。ばらつきのない高い耐久性を実現。
・コンピュータの塑性変形解析による特殊ねじ山仕様:コンピュータの塑性変形解析を用いて設計した特殊ねじ山仕様により、崩れの少ない良好なめねじ山を形成。

用途
軟鋼・低炭素鋼・中炭素鋼(C<0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25〜35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS420):◎、鋳鋼(SC):
、銅:◎、黄銅・黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
材質粉末ハイス(CPM) 全長(mm)46 呼び寸法M3×0.5 シャンク径(Φmm)4 ねじの種類M 精度RH5 表面処理Vコーティング 首下長(mm)17 食付2P(B:止り穴用) RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)10.5 精度表記STD
注意
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。有効径の上の許容差はRH 精度と同一ですが、公差は18μmとなっております。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※下穴への挿入性を向上させるためガイド部を1P程度残してあります。
※溝なしタップと切削タップでは下穴径が異なります。
※ステンレス鋼の加工は不水溶性切削油剤または潤滑性の良い水溶性切削油剤をご使用ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする