3224MHz対応 2分配器 全端子電流通過型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13010088 品番SP2DW-PN
参考基準価格(税別)¥5,170 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

端子はすべて金メッキ 3重シールド2Cケーブル

仕様DC専用(AC電源使用不可) 端子形状ストレート型プラグ(F型プラグ) 対応デジタル放送 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)分波器本体部:48×33×19 電流容量(A)0.8(DC15V) 設置場所屋内用 周波数(MHz)3224 ケーブル長(cm)50 分配数2 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比2以下(10〜76MHz)、1.5以下(76〜770MHz)、2以下(770〜2150MHz)、2.5以下(2150〜3224MHz) 分配損失(dB)4.3以下(10〜76MHz)、3.8以下(76〜222MHz)、4.2以下(222〜770MHz)、4.8以下(770〜1489MHz)、6以下(1489〜2150MHz)、7以下(2150〜2681MHz)、8.5以下(2681〜3224MHz) 端子間阻止量(dB以上)14(10〜76MHz)、25(76〜770MHz)、20(770〜2150MHz)、15(2150〜3224MHz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする