雄峰
雄峰の 土木建築関連
雄峰の レーキ/トンボ/ジョレン
雄峰の レーキ/トンボ
アメリカンレーキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13014657
品番
#3551
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ブレード付で圧雪も砕きやすい!
押して雪を除雪!
全長(mm)
1370
質量(g)
1540
頭部長(mm)
320
全質量(g)
330
肩幅(mm)
470
注意
※出荷時すくい部分と柄は外れた状態になっております。
※ご使用の際は組み立てをお願いします。
※一度取り付けると外すことはできません。