フィルタ水洗い画像
Shark(シャーク)[家電]
Shark(シャーク)[家電]の 掃除機
Shark(シャーク)[家電]の ハンディクリーナー
充電式ハンディクリーナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13027641
品番
CH951J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
散らかったゴミも一気にきれいに。1回にたくさんのゴミを吸い込める大容量タイプのコードレスハンディ。ミニモーターヘッドをつけて、布団クリーナーとしても活躍します
セット内容
本体、スクラビングブラシ、隙間用ツール、ミニモーターヘッド、充電ドック(アクセサリー3個収納)
色
グレイ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
使用時:110×97×433 、収納時:153×282×483
本体質量(g)
950
保証期間
3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。
充電時間(時間)
約4
運転時間
約10分
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13027641
CH951J
79465778
CH951J
充電式サイクロンハンディクリーナー
Shark(シャーク)[家電]
1台
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました