KZW-05020 黒染めワイヤロープ 5mmX20m 大綱 13027921 KZW-05020 黒染めワイヤロープ 5mmX20m 大綱 13027921 KZW-05020 黒染めワイヤロープ 5mmX20m 大綱 13027921 KZW-05020 黒染めワイヤロープ 5mmX20m 大綱 13027921

黒染めワイヤロープ 5mmX20m

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード13027921 品番KZW-05020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
質量(kg)2.04 長さ(m)20 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)5 構成7×7 破断荷重(kg)1845
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13027921 KZW-05020 33055106 KZWR-05020 黒染めワイヤロープ 5mmX20m 大綱 黒染めワイヤロープ 5mmX20m 大綱 1本 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする