青葉紙業
青葉紙業の ラップ・消耗品・食品包材
青葉紙業の 食品容器
青葉紙業の 丼・重
でかどん 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×9袋)
注文コード
13030135
品番
青小紋
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
本体のみです。
材質
PSP
色
青小紋
直径(Φmm)
182
高さ(mm)
75
商品タイプ
本体
注意
※蓋は別売り。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980