iPhone 16 Pro Like standard ガラスフィルム 反射防止 失敗しない 超かんたん貼り付けEX キット付き 硬度10H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13038037 品番RT-P47FK2/SHG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

誰でも簡単に貼り付けができる貼り付けキット付きで失敗しない。PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。防汚コーティングで指紋防止効果。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。

材質ガラス、シリコン糊 サイズ(inch)6.3 対応機種iPhone 16 Pro 特性ガラスフィルム 反射防止 失敗しない 硬度10H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする