モノタロウの ネット・シート・マルチ
モノタロウの ネット
モノタロウの 菜園ネット
多目的ネット ラッセル織 軽量タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13042718
品番
-
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
軽量かつ網目がシンプルなラッセル折を採用したネットです。
取回しと見切りが良いため、間仕切りネットや園芸用としてのご利用から、荷物の固定など幅広く活躍します。
仕様
無結ネット(ラッセル織)
材質
ポリエチレン(PE)
色
グリーン
質量(g)
約330
長さ(m)
2
糸の太さ(mm)
外周:約6.0、縦:約2.5、横:約0.4
網目
25mm
幅(m)
1
目合い(mm)
25
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※火の近くで使用しないでください
※太陽光、紫外線などの影響で色褪せや劣化が発生する場合があります
※保管時は直射日光、高温多湿などから避けて保管ください
※無理な荷重、急な衝撃で破れたり破損する場合がありますのでご注意ください