YG594 ジュニア用スイムゴーグル スマイル YASUDA 13043488

ジュニア用スイムゴーグル スマイル

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アイスラベンダー
内容量1個注文コード13043488品番YG594
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

主に小学生を対象にしたアイテムです。輝く日射しからキッズの目を優しく守る。レンズはくもり止め加工。クッション・ベルトとも、シリコンを使用しています。柔らかいフィット感を実現。

材質レンズ・バックル:ポリカーボネイト、クッション・ストラップ:シリコン、鼻ベルト:ウレタンアイスラベンダー質量(g)本体:約40寸法(cm)個装サイズ:6×17.5×5 (65g)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13043497
2025-08-15
用途: 子供のプール用に
その他業種

ベビーブルー。ブルーのレンズにイエローのバンド。在り来たりな色ではないので、とても目立ちます!落としてもすぐに見つかります!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする