LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 60VAクラス 水銀ランプ300〜250W相当 (公衆街路灯A区分 60VA) 非調光形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13043759 品番 E50103/LSAN9A
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

水銀ランプ100W相当〜400W相当まで豊富なラインアップ。
選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。
デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。

用途公園照明/広場照明/街路照明として 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込) 質量(kg)3.3 使用温度範囲(℃)-20〜35 消費電力(W)49 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100〜240対応 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)122.4 色(本体)メタリックシルバー 光束(Lm)6000 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする