曜日別特売
6300062358 SAFETY TOILET ONE PACK 50回分セット エムアンドティー 13044468

 

6300062358 SAFETY TOILET ONE PACK 50回分セット エムアンドティー 13044468
6300062358 SAFETY TOILET ONE PACK 50回分セット エムアンドティー 13044468
6300062358 SAFETY TOILET ONE PACK 50回分セット エムアンドティー 13044468
6300062358 SAFETY TOILET ONE PACK 50回分セット エムアンドティー 13044468
6300062358 SAFETY TOILET ONE PACK 50回分セット エムアンドティー 13044468
6300062358 SAFETY TOILET ONE PACK 50回分セット エムアンドティー 13044468
6300062358 SAFETY TOILET ONE PACK 50回分セット エムアンドティー 13044468

SAFETY TOILET ONE PACK 50回分セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード13044468品番6300062358
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

SAFETY TOILET ONE PACK 50回分セットは、は、アウトドア、山登り、釣り、キャンプ、ドライブ、旅行、遠足にも持っていける手のひらサイズの超コンパクト携帯トイレです。抗菌性凝固剤と排便袋をセットした、わずか23gの安心・安全な純日本製携帯トイレです。激しいニオイの時もに役立つ「大型防臭袋」もセットにしました。

用途災害・非常用に。セット内容【抗菌性凝固剤×1個、排便袋×1枚、取扱説明書兼ラベル×1枚】×50回分、大型防臭袋(650×800) 3枚、便座カバー3枚対応使用回数:50回保存期間(年)10使用可能回数50回分
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする