乾電池式レトロランタン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13044660 品番a33931
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

停電時や災害時にも役立つ!オイルランタン風LEDライト
レトロな見た目がお洒落なランタン風ライト。スイッチを回すだけで明るさを無段階調節可能。
ハンドル付きで持ち運びラクラク
吊るしての使用もOK
優しい電球色の光が照らします
アウトドアにも
点灯・消灯・明るさ調整が簡単にできます。
連続点灯時間最大約10時間、明るさ無段階調整可能、明るさ最大約90ルーメン、どこでも使える乾電池式
3ヶ月間保証書付き

付属品取扱説明書 材質スチール、ガラス 質量(g)(約)460(電池含まず) 使用電池単3形アルカリ乾電池4本使用(別売) LED色電球色 連続点灯時間(目安)約10時間(明るさ最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)17×14×28 光束(Lm)5〜90 電球の種類LED
注意
※点灯時間は電池メーカー、電池の種類、および使用環境、使用方法により大幅に変わることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする