4Kビジュアルプレゼンター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13045369 品番L-12G
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

最大4Kの高精細映像を映し出すことができます。
ソフトをインストールすることなく、Webカメラとしても利用可能です。
最大192倍ズームを搭載しています。

付属品ACアダプタ/USBケーブル/リモコン/HDMIケーブル用固定具/ケーブルタイ 等 寸法(mm)349×377×436(セットアップ時) 質量(kg)約3.0 電源DC12V(ACアダプタ付属) メモリーUSB SD ズーム光学ズーム:12倍 デジタルズーム:16倍 撮影範囲最大430×319mm(4:3比) 469×259mm(16:9比) 入力端子RGB×1 HDMI×1 撮像素子1/2.3インチ CMOS フォーカス自動(ワンプッシュ/ズーム連動)/マニュアル 出力端子HDMI×1 RGB×1 USB×2 画素数1230万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート60fps(1080p/720p出力時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする