セレクション SP 5W-30

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3L) 注文コード 13046778 品番 0470075
参考基準価格(税別)¥3,095 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

API/ILSAC最新規格のSP/GF-6Aをクリア
省燃費性能と耐摩耗性に優れたオールシーズン対応なオイルです
経済的で市街地からロングドライブまで幅広く使用可能
オイル劣化を抑え長期間性能を維持します

用途4サイクルガソリン車用(4輪) 粘度5W-30 使用油合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量3L APISP ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13046778
2025-08-09
用途:
当方所有車オイル交換時に使用
ガレージイイクボ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

0wー30や5wー30
指定車に使用
可もなく不可もなく使用しています

対象商品:
13046778
2025-06-01
用途:
軽トラのオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

2回目の購入です。交換後はエンジン音が静かになりました。

2025-04-12
用途:
現場用 の軽バン
建設業・工事業

SP グレードを使い始めて、明らかに性能差を感じます、
静粛性能 低フリクションを実感出来ます
もうSP以外は使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする