プレミアム SP 0W-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード13046821 品番0470171
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

API/ILSAC最新規格のSP/GF-6Aをクリア
ベースオイル(GROUPV)にPAOを配合する事で温度の変化に対して粘度が変かしにくい高い粘度指数が特徴です
省燃費性能と耐摩耗性に優れたオールシーズン対応なオイルです
エンジン内部の潤滑成分の抵抗を抑え省燃費に貢献
ガソリンエンジン車用
ハイブリッドカーにお薦め(0W-20粘度推奨車に限る)

用途4サイクルガソリン車用(4輪) 粘度0W-20 使用油合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISP ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする