セレクション SP 0W-20

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 13046839 品番 0470085
参考基準価格(税別)¥1,597 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

API/ILSAC最新規格のSP/GF-6Aをクリア。省燃費性能と耐摩耗性に優れたオールシーズン対応なオイルです。エンジン内部の潤滑成分の抵抗を抑え省燃費に貢献。ガソリンエンジン車用。ハイブリッドカーにお薦め(0W-20粘度推奨車に限る)

用途4サイクルガソリン車用(4輪) 粘度0W-20 使用油合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L APISP ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13046796
2025-04-29
用途:
車のメンテナンス
サービス業

ホンダヴェゼルに使用。この値段でこの品質ならばリピート確定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする