アンテナケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コード長さ(m)7 注文コード13047365 品番AT488070BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はコード長さなど10種類から選べます 他の種類を見る
仕様使用可能な放送:地デジ波・FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV/4K/8K 材質銅+PVC コード長さ(m)7 本体質量(g)282 コネクタ形状・L字/差込式・ストレート/差込式 色(本体) ケーブル径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする