福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の フードパック
フードパック FKパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×18袋)
注文コード
13053147
品番
P-710 白(嵌合)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
一体式ワンタッチ嵌合容器。
材質
OPS
色
白
高さ(mm)
本体:31/蓋:14
外形寸法(mm)
(本体+蓋):126×126×45
注意
※サイズ表記は、蓋を閉じたときの外寸です。高さは、本体+蓋の合計になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13053147
P-710 白(嵌合)
70265064
0530956
フードパック FKパックBK
福助工業
1箱(900枚)
¥
22,980
税込
¥
25,278
注文コードが変更になりました