福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の フードパック
フードパック FKパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×24袋)
注文コード
13053244
品番
P-911 桧
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
一体式ワンタッチ嵌合容器。
材質
OPS
色
桧
高さ(mm)
本体:24/蓋:22
外形寸法(mm)
(本体+蓋):122×177×46
注意
※サイズ表記は、蓋を閉じたときの外寸です。高さは、本体+蓋の合計になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980