カストロール
カストロールの エンジンオイル
カストロールの ガソリン/ディーゼル用
EDGE 5W‐30 SP/CF
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1L)
注文コード
13053681
品番
ILSAC GF-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
先進技術の超省燃費エンジンを守る、超省燃費設計の高性能エンジンオイルです
容量(L)
1
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SP
SAE
5W-30
危険物の性状
非水溶性