画像準備中

ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形) 点滅形誘導灯 本体のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13055431 品番 KSD4951HA
参考基準価格(税別)¥288,500 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
自動火災報知機との連動により、点滅する光で避難口へ誘導します。
60000時間の長寿命
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
壁・天井直付形・吊下兼用形

適合表示板(別売):S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 質量(kg)4.2 取付壁・天井直付、吊下兼用 長時間定格形(60分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類点滅形誘導灯 本体 等級B級 BH形(20A形) 定格電圧(V)AC100 適合板厚(mm)鋼:0.8(本体) 本体鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 定格消費電力(W)5.8 表示片面 周波数50Hz/60Hz 電池7H30DA(キセノン点滅用)(Ni-MH蓄電池)、4H06DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE20505S3W-A 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[吊具]C172PWA(l=500 2本1組)、[リモコン]RZB03 ※点滅用蓄電池の自動点検機能はありませんので、誘導灯用蓄電池と同時交換をおすすめします。 認定番号1AL111-3519 公共施設型番SH1-FBF20F-BH60、SH1-FSF20F-BH60 耐震性Aクラス
注意
※器具本体のみとなります。表示板は別売りです。
※両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。
※両面灯には背面の電源穴、取付穴がありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする