適合表示板(別売):S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W
カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
質量(kg)5.4
取付壁・天井直付、吊下兼用
形長時間定格形(60分間)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類誘導音付点滅形誘導灯 本体
等級B級 BH形(20A形)
定格電圧(V)AC100
適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)
本体鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
定格消費電力(W)5.8
表示片面
周波数50Hz/60Hz
電池7H30DA(キセノン点滅用)(Ni-MH蓄電池)、3H06DA(Ni-MH蓄電池)
LED光源(mcd)LE20505S3W-A
光源寿命60,000時間
関連部品(別売):[吊具]C172PWA(l=500 2本1組)、[リモコン]RZB03 ※点滅用蓄電池の自動点検機能はありませんので、誘導灯用蓄電池と同時交換をおすすめします。
認定番号1AL111-3523
公共施設型番SH1-FBF20AF-BH60、SH1-FSF20AF-BH60
耐震性Aクラス