※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSCF1000.10 粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り) エスティジェイ 13056018 GSCF1000.10 粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り) エスティジェイ 13056018 GSCF1000.10 粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り) エスティジェイ 13056018 GSCF1000.10 粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り) エスティジェイ 13056018

粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 13056018 品番 GSCF1000.10
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。
未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。
強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。
JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!

材質難燃性ポリエステル 寸法(幅W×高さH)(mm)1000×1000 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)68 初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
関連資料:(0.61MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする