REX(レックス)[自動車用品]
REX(レックス)[自動車用品]の オイル機器
REX(レックス)[自動車用品]の オイルスタンド
ドラム缶スタンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13056605
品番
RXC07-29
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
材質
スチール
耐荷重(kg)
300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
790×470×475
ハンドル長さ(mm)
910
危険物の類別
非危険物
取扱説明書:
(0.84MB)
注意
※ドラム缶は付属しておりません。