パワーライト(4灯式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13057260 品番PL-104LB-G2
参考基準価格(税別)¥2,800,000 販売価格(税込) ¥2,087,800
販売価格(税別)
1,898,000

バッテリとガソリンエンジンのハイブリッドで長時間運転が可能&CO2削減に貢献します。
通常はバッテリで点灯し、バッテリ残量が少なくなるとエンジンが自動始動し、充電を開始します。
充電が完了するとエンジンは自動停止し、通常のバッテリ点灯に戻ります。
バッテリは商用電源100Vでも充電可能です。
ハイブリッドモードでエンジン発電機が自動運転・停止します。
環境に優しいLED ライト搭載。

適合発電機:GA-2800ES-IV2 寸法(mm)全長1320×全幅1060×全高4105 質量(kg)整備:318 高さ(mm)マスト最大:4105 電力(W)ランプ:98×4 燃料ガソリン+バッテリ 全光束(Lm)9800×4 乾燥質量(kg)305 電球の種類LED
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフト又はクレーンが必要になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする