暖房テント 4door

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード13057890 品番ダンボウテントグレー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

生地は保温と保湿効果に優れたタスミウォームテクスを使用、テント内のあたたかさを保ちます
暖房器具の使用を抑えれば電気代節約にも
コットンのような質感なので従来のテント生地のようなカサカサ音がしません
天井収納ネット付き。天井にチャックが付いているので外から小物を出し入れできます
タブレットポケット付き
洗濯機の使用が可能
たたんでコンパクトに収納できます
床が抜けているのでベッドに取り付けたり直接カーペットの上にのせることができます

用途室内テント、お家テント、暖房テントとして。IDOOGEN 正規輸入品 コットン質感 洗える コンパクト収納 ハウスダスト対策 省エネ 室内テント 保湿 プライベート空間 おしゃれ 防災 材質本体:ポリエステル、ポール:S-PEポール/アルミニウムポール 質量(kg)2.89 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)210×120×135 組立時間約10-20分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする