ハック
hack ステーションパネル65
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13058267
品番
HO2189
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
マグネットパネルで空間活用
材質
【本体】スチール、滑り止め】EVA発砲
質量(g)
1700
寸法(cm)
660×160×375