アネスティ
アネスティの ラップ・消耗品・食品包材
アネスティの 乾燥剤/脱酸素剤
karari 珪藻土ステンボトルドライヤー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13058337
品番
HO2005
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
珪藻土がボトル内面の水滴を吸水
材質
本体:ポリプロピレン、ボール:珪藻土
色
ピンクグレー
サイズ
S
質量(g)
60
寸法(cm)
60×60×124