アネスティ
アネスティの ラップ・消耗品・食品包材
アネスティの 乾燥剤/脱酸素剤
karari 多孔質SBステンボトルドライヤーL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13058346
品番
HO2211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
多孔質セラミックで乾きにくいボトル内面の水滴を吸水
材質
本体:ポリプロピレン、ボール:多孔質セラミック
色
ホワイト
質量(g)
100
寸法(cm)
60×60×214