仕様搭載可能ファン(トップ):120mm×2、搭載可能ファン(ボトム):120mm×2
寸法(mm)搭載可能CPUクーラー:高さ 最大155mmまで(サイドブラケット取り外し時)、GPU縦置き時 88mm、搭載可能簡易水冷クーラー:サイド 240まで(SFX電源使用時、ファンブラケット取付)、ボトム 120 or 240(Mini ITXマザーボード使用時)、搭載可能拡張カード:長さ 最大335(Mini ITXマザーボード+SFX電源使用時)、ATX電源使用した状態でVGA縦置き時 最大245
ケース形状キューブ
質量(kg)5.3
色ホワイト
電源搭載可能:SFX/ATX
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391×185×303
RoHS指令(10物質対応)対応
I/Oタイプフロント:USB3.0×2、HDオーディオin/out 各1個
ストレージ搭載可能:3.5インチHDD×3台、2.5インチSSD×3台
対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX
拡張スロット数水平設置時 4スロット、垂直設置時 2スロット