仕様PU:デスクトップi5-3400以上、ノートパソコンi7-3537U 2.0GHZ以上、グラフィックカード:デスクトップ NVIDIA GT630以上、ノートパソコン NVIDIA GT735M以上
対応OSWindows10、MacOS
メモリー4GB以上
最大解像度入力:UHD/4K 3840×2160 30Hz、出力:1920×1080 60Hz
インターフェイス入力:HDMI、PC接続:USB 2.0/3.0
ビデオフォーマットYUV,JPG
動作電圧(V)DC5/0.4A
オーディオフォーマット:LPCM