Type-C to HDMIミニドック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13058790 品番TM-4K60MINIDOCK
参考基準価格(税別)¥3,163 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

小型軽量Type-Cミニドック アルミ製で持ち運びに最適 Type-Cを搭載した機器をTV/モニターに映すことが可能 プラグアンドプレイで簡単接続 充電用ケーブルで電源供給が可能 最大PD100W充電対応 有線コントローラーも使用可能 大画面で作業効率UP キーボード/マウスを同時接続可能 OTG機能としても利用可能 4Kの高解像度対応

寸法(mm)53×25×10 質量(g)13 コネクタUSB Type-C(オス)、HDMI(メス)、USB2.0、USB Type-C(メス充電用) 対応解像度4K/2K(3840×2160 / 60Hz)
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする