モバイルモニター/タブレット用スタンドアーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13058799 品番TM-TABST-02BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,709

SurfaceやiPad Proなどの12インチ超級の大型タブレットや、最大15インチのサブモニター搭載が可能なスタンドです。 高さを0~23cmの間で、角度は搭載端末が滑落しない範囲で自由に調整が可能です。 Nintendo Switchは充電しながら使用することが可能です。 小さく折り畳めるので、外出先や出張先に持ち歩けます。

材質樹脂、アルミニウム、端末保護用ゴム ブラック 質量(g)526 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×170×34〜230 端末搭載可能:最大15インチ、900gまでのタブレットやサブモニター 保証期間ご購入日より1年間。 適合幅(mm)110〜380(中央部に搭載した場合) 耐荷重(g)約1000(操作時の指や手からの荷重を含む) 特性充電使用可能・折り畳み可能・滑り止め・縦置き/横置き対応・角度調節・高さ調節
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする