Webサーバー機能付き制御基板

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13058844 品番ADBSDIOMB
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

ローカルでWebサーバ機能を持たせたクラウドサーバを必要としないスタンドアロンのIoT装置 プログラミング無しでクラウドサーバを通さずにブラウザからリレー接点 のONOFF・絶縁信号入力 のHIGH・LOWを確認可能 IPアドレスをブラウザに入力するだけでリレー接点 のONOFF、絶縁信号入力 の監視が可能 ターミナルよりIP・MACaddress・サブネットマスク・ゲートウェイ・DNSサーバの変更が可能 本体内部にWEBサーバ 機能を持つことでクラウドサーバが不要になりサーバ維持費が掛からない低コストな運用が可能 回路図、設計情報、便利な展開接続図・応用作例などをWeb上で公開中 オープンソース化によりすべてのサンプルプログラムの改変が可能 ArduinoLeonardo互換によりUSBよりソース書きこみが可能

付属品ADBSDIO DINレール取り付け板、ネジ、基板スペーサ、ナット 仕様メインIC:ATMEGA32U4(ArduinoLeonardo互換)、W5500 質量(g)106 使用温度範囲(℃)0〜40(結露なきこと) 電源(V)USB電源 5、電源入力部 8〜26 消費電力(W)最大5 定格リレー接点電圧/電流:AC 125V 3A/DC 30V 3A 定格電圧(V)絶縁信号入力:DC5〜24 接点電源:M3ねじ端子、入力部:M3ねじ端子2P2点 、 M3ねじ端子2P3点、ピンソケット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×37×162(スペーサを含まず) 外部インタフェース有線LANコネクタ、USB Type-B、電源入力部、絶縁信号入力 2点、リレー接点 出力2点
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする