10Kアルミ製バタフライバルブ(給水用BJシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13059359 品番 G-10BJUCE-125A
参考基準価格(税別)¥73,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

給水用バタフライ弁として対塩素EPDMシートを新開発
高塩素濃度の給水ライン(病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備等)にもご使用可能
JIS5K10K兼用(面間寸法:JIS B 2002(2032)46系統)

呼び径(A)125 呼び径(B)5 呼び圧力10K 用途給水用バタフライ弁 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)0〜35 寸法L(mm)56 寸法H(mm)255 寸法d(mm)125 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(mm)178 接続方式ウエハー 材質(シート)対塩素EPDM 接続ウエハー 使用流体 寸法H1(mm)195 寸法H2(mm)125 ハンドル形状ギア式 寸法H3(mm)24 材質(弁体)SCS13A バルブ種類バタフライバルブ
関連資料:(0.21MB)(0.42MB)(1.42MB)
注意
※0℃〜35℃(遊離残留塩素濃度1mg/L(ppm)以下)の給水ラインに限ります。
※給湯ラインにはご使用できません。FKMシート品(型式:G-10BJUF)の別製品をご検討ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする