表面
CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
ソフトッパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13059780
品番
F-276-2
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
工場・倉庫のニーズから生まれたゴム製ストッパー。
簡単設置で台車などの乗り越え防止に。
用途
工場・物流施設に
仕様
テープなし
材質
エチレンプロピレンゴム
厚さ(mm)
50
質量(kg)
2.2
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1000×150