エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 銅管用継手
銅管エルボ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
注文コード
13059868
品番
EA432BB-2.5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,050
販売価格(税別)
¥
5,500
バスケットに入れる
材質
銅
形状
エルボ
寸法(mm)
8
質量(g)
5
呼び径(A)
2.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材