圧力IH炊飯ジャー 極め炊き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13060516 品番NP-RU05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

お米は炊飯前にしっかり吸水させることでおいしくなります。熟成炊きは時間をかけ水に浸し、芯までじっくり吸水させます。芯まで行き渡った水は、お米の芯からアルファ化を促進し、ふっくらおいしくなります。熟成炊きの白米はお米の甘み成分の一つである溶出還元糖量が約2.3倍になります。
熟成炊きの玄米も、予熱、炊飯時間を長くした専用の炊き方だから、甘み成分の一つである溶出還元糖量は玄米メニューより、約2.3倍、ギャバ(GABA=ガンマーアミノ酪酸)も1.4倍になります。
水を加えるだけで炊飯できる無洗米専用のメニューです。火力を高めた専用の炊き方で、ごはんの甘みを引き出します。雑穀米、麦ごはんなど、多彩な炊き方に対応できます。
健康に気を遣う方に大人気の「もち麦」や「押し麦」も麦の風味を活かしながらふっくらもちもちに炊き上げる専用のメニューがあります。
まる底なのでお米が対流しやすくなっています。
炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能
炊きこみごはんを炊いた後など内釜の中のにおい残りが気になる場合は、クリーニング機能を使用すると、におい残りを抑えます。
その後通常のお手入れをしていただくだけです。
やさしい食感に炊き上げる「やわらか」メニュー
「白米ふつう」で炊いたごはんが硬すぎて、おいしく食べられない方でも食感が楽しめる「やわらかごはん」メニューです。
「白米ふつう」よりやわらかく、「おかゆ」よりかために炊けます。
お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」
「洗える内ぶた」…ステンレス内ぶたがはずして洗えるのでいつも清潔。
「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」…庫内がフラットになっているので、落ちたごはん粒や汚れをサッとひと拭き。
「Ag+抗菌加工立つしゃもじ※4&プッシュボタン」
抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。また、衛生に配慮し、外ふたを開けるときに押すプッシュボタンも抗菌加工※4をしています。
試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+
抗菌の対象部分:しゃもじ・プッシュボタン 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)
いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつき
スマートフォンなどで取扱説明書の確認ができる2次元コードが製品本体についています。
(通信費はお客様のご負担となります)

機能
うまみ圧力蒸らし:蒸らし工程で圧力をかけ、釜の中心まで高温にすることでごはんのおいしさを引き出します。もうひと圧力で余分な水分を飛ばし、しゃきっとふっくらしたごはんに仕上げます。
豪熱沸とう:ふきこぼれを気にせず、沸とう後も強火でご飯を炊き続けて、うまみを引き出します。
あったか再加熱:保温中に再加熱キーを押すと、4〜8分後に食べごろ温度にあたためます。
グレー液晶
時計式2メモリータイマー:2種類のタイマーセットができます。朝と夜など、2つの予約時刻で炊き上がり時間をセットできます。
お知らせメロディ:タイマーセット時、炊飯完了時にメロディーでお知らせします。
親切目盛(0.5カップごと):0.5カップごと(白米)の水位線が内釜についています。
フラット庫内:釜底が凸凹のないスッキリ構造なので、お手入れもカンタン。
洗える内ぶた:汚れやすい内ぶたが、はずして洗えるので、お手入れがラクにできます。
内釜厚さ1.7mm
洗米OK内釜:内ぶたディンプルステンレス
お知らせブザー
質量(kg)約4.1 消費電力(W)炊飯時:700 高さ(cm)ふた開き時:約36.5 消費電力量(Wh)炊飯時1回あたり:111、保温時1時間あたり:12.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×32×19.5 最大炊飯量A電磁誘導加熱方式(IH):0.54L以上0.99L未満 炊飯容量白米(L):0.09〜0.54(0.5〜3合)
注意
※熟成炊き(白米)メニュー炊飯時の溶出還元糖量0.194mg/gと、白米ふつうメニュー炊飯時の溶出還元糖量0.084mg/gとの比較 メーカー自社基準による東京農業大学調べ
※熟成炊き(玄米)メニュー炊飯時の溶出還元糖量0.035mg/g、玄米メニュー炊飯時の溶出還元糖量0.015mg/g、熟成炊き(玄米)メニュー炊飯時のGABA7.1mg/100g、玄米のGABA5mg/100gとの比較。メーカー自社基準による。溶出還元糖は東京農業大学調べ、GABAは日本食品分析センター調べ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする